※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の ひしゃく
18-8 ひしゃく共柄タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35787017
品番
SH-649
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
・用途に合わせてサイズをお選びいただけます。
材質
SUS304
全長(mm)
1210
容量(L)
3
柄径(Φmm)
25
用途
原料の移動
長さ(mm)
【柄長】1000
サイズ(mm)
Φ205×130×H140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。