※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ひしゃく共柄タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787026 品番 SH-650
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

材質SUS304 全長(mm)1230 容量(L)4 柄径(Φmm)25 用途原料の移動 長さ(mm)【柄長】1000 サイズ(mm)Φ240×150×H140 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする