※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMH-115 18-8 もろみひしゃく(平柄) SUGICO(スギコ) 35787376 SMH-115 18-8 もろみひしゃく(平柄) SUGICO(スギコ) 35787376

18-8 もろみひしゃく(平柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35787376 品番 SMH-115
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

取手の長い醸造用杓子です。

柄長さ(mm)1360 柄幅(mm)10 柄厚さ(mm)2.5 用途原料の移動 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(mL)65 タイプ平柄 柄径(Φmm)- 寸法D(mm)1360 寸法C(mm)51 寸法B(Φmm)35 寸法A(Φmm)52 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする