SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の スコップ・スクープ
18-8 角型アイススコップ(長柄)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35787692
品番
SH-2660-400
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
角型容器から取り出す場合にコーナーに残す事なく取り出せます。
サイズ
小
幅×長さ(mm)
(すくい部)126×173
全長(mm)
560
用途
粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。