※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 粉スコップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35787744 品番SH-915M
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小型で大容量の取り出しが可能です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 用途粉剤、粒剤等の取り出しに。 寸法(mm)170×210 全長(mm)345 板厚(mm)1.0 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35787735
2023-03-03
用途:
食品工場で粉の計量用
株式会社エム・トゥ・エム 様

商品サイズに図解が無く、先端から取手までの全長かと思いきや、すくう部分のサイズでした。でかすぎました。やはりどこをどう採寸したら○○oとかを分かりやすくしてほしいです。
レゴブロックの中世の鎧を着た人が被ってるやつの実寸版みたいなサイズです。
返品不可でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする