大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+)鍋小ネジ(PEEK)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35794482
品番
3×12
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
PEEK(ピーク)
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴