曜日別特売
A-00169 切断砥石 マキタ 35803871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切断砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)注文コード35803871品番A-00169
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。

外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度A36P種類真鍮補強主要切断材料鋼管、アングル、軽量鉄骨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする