ニッケル水素電池パック2.4V(Nタイプ)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35804447 品番EZ9221
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

従来の2.4V商品で使用可能!
電池容量約2.3倍!

電圧(V)2.4 バッテリー容量(Ah)2.8 適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11) トラスコ品番422-9495 質量(kg)0.15 質量(g)150 タイプNタイプ バッテリーニッケル水素電池

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:619

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35804447
2023-11-11
用途:
充電ドライバーの充電池

充電ドライバーの純正充電池として使用。容量が増えた分仕事量が増して、ストレスが無くなりました。

対象商品:
35804447
2024-02-20
用途:
充電ドライバー
株式会社ヒライメンテナンス 様

充電ドライバー本体に適合とあったので、購入しましたが、充電器に合いませんでした。本体に合うのに充電器が合わない事があるとは思わず、もっと分かるように表記して欲しいと問い合わせしましたが、充電器の品番も書いてあるという回答。客の分かりやすいようにとは考えないようです。よく注意しない客側が悪いという事ですから、十分注意して下さい。

4人が参考にしています
対象商品:
35804447
2022-03-18
用途:
機器のネジ締め作業
ワイエーピーシステム 様

ロングセラーのEZ6220ドライバーの後継電池で容量もアップしていて長い時間使えます。これの良いところは、充電器も新型になっていますが、新型ドライバーにも対応していてスムーズに将来的に移行できるところです。従来型充電器が使えなくなるという欠点ではなく移行対応と考えると良い点です。

2人が参考にしています
対象商品:
35804447
2021-02-24
用途:
組立作業用
製造業

電動ドライバー用のバッテリーで今回3回目の購入
品質、コストとも問題ない

対象商品:
35804447
2020-01-25
用途:
電機計装試験
平野エンジニアリングシステム 様

昔から変わらない中々の優れものです。軽い所が特に良い。

対象商品:
35804447
2019-04-26
用途:
電動シーリングの

数多くのコーキング打ちに電動工具のバッテリーとして、助かります。

対象商品:
35804447
2019-04-09
用途:
配線作業
共栄電気 様

前のカドニカの物に比べ耐久性が良く使いやすく良いです。

対象商品:
35804447
2018-04-15
用途:
予備電池

赤い電池が製造中止になり困っていました。ニッケル水素の使用時間が延びて、便利になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする