呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
材質(本体)SCS14A
寸法L(mm)82.5
寸法H(mm)128
アクチュエータの種類C-2型(複作動)
最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式(フローティング)1/2B〜1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
寸法E(mm)102.8
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ