ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35804991 品番 C-UTNE-40A
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質(本体)SCS14A 寸法L(mm)90.5 寸法H(mm)131 アクチュエータの種類C-2型(複作動) 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)1/2B〜1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 寸法E(mm)102.8 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする