F.R.L.コンビネーション

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807484 品番 C150-01
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,308
販売価格(税別)
12,098

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。
本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。

設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.83 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 全長(mm)124.5 質量(kg)0.7 材質(本体)アルミダイカスト 装備(ブラケット)Dモジュール/(エアフィルタ)プッシュ式ドレンコック/(レギュレータ)圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)15 オイル貯容量(cm3)25 設定圧力単位MPa ドレンコック【エアフィルタ】プッシュ式(ボタンを押している間、ドレン口が開き、ドレンが排出されます。) ケースポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:549

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807493
2023-07-25
用途:
交換
製造業

エアー漏れが発生したので交換のため、購入
以前も購入して交換したのでサイズなどは、悩みませんでした。
エアーのインアウトの方向は、バラして調整しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする