エアフィルタ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35807737 品番 F300-02
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン 全長(mm)140 質量(kg)0.33 材質(本体)亜鉛ダイカスト 装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード 取付方式ブラケットなし 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ドレン貯容量(cm3)55 設定圧力単位MPa ドレンコックスクリュー式 フィルタドレン排出口ドレンコック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35807737
2022-12-14
用途:
真空チャック
製造業

エアーフィルタが壊れてしまい、
夜だったので、商社に頼むと
数日は掛かってしまうと判断。
MonotaROで頼み、
取り付けましたが、
すぐに手に入り、品揃えも良く、
頼もしい味方です。

対象商品:
35807712
2022-03-12
用途:
エアーで吸着させるとき
新井光機 様 (製造業)

付け替えてみて、動作がサクサクして能率的にあがりました。エアーフィルタに取り付ける継手も一緒に購入すべきだと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
35807764
2018-02-11
用途:
コンプレッサーのエアーフィルター
有限会社勇盛海事 様

普通に使えています。大きさもコンパクトで取り付けしやすいです。

対象商品:
35807737
2017-01-13
用途:
エアーラインのフィルター

20年前の同製品が劣化のため破損してしまったので、交換のため購入しました。部分的な改善が見られるが、取付方法など全く以前と変わらずに使用でき、機能も安定している。

対象商品:
35807746
2013-12-17
用途:
ワイシャツ仕上げ機の水抜き

まったく同じものが届き安心しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする