コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの 空圧補器関連商品
TAC空電変換スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35808175
品番
ESA
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
付属品
ロックナット(スペーサー)1個
材質
アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック
質量(g)
120
定格
マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A
圧力調整範囲(MPa)
0.06〜0.9
最大作動頻度(Hz)
5