※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1本
ベルト幅(mm)6
周長(mm)1158
注文コード35880896
品番BG1158P2M6-530
参考基準価格(税別)¥1,180
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。
緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。
合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。
大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。
歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。
プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。