椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
28
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35908135
品番
PT28P5M10BF-A
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
44.56
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
寸法Do(mm)
43.42
ハブ直径Dh(Φmm)
32
最小軸穴径d(Φmm)
10
最大軸穴径d(Φmm)
22
歯数
28
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10