椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
36
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35908196
品番
PT36P5M10BF-A
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
57.3
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
寸法Do(mm)
56.15
ハブ直径Dh(Φmm)
44
最小軸穴径d(Φmm)
12
最大軸穴径d(Φmm)
30
歯数
36
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10