椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形(アルミタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
44
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35908232
品番
PT44P5M10BF-A
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
70.03
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
寸法Do(mm)
68.89
ハブ直径Dh(Φmm)
56
最小軸穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
38
歯数
44
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10