PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 形状BF 適合ベルト幅(mm)15 注文コード35908451 品番PT24P5M15BF-A
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)38.2 寸法BL(mm)33 寸法Bw(mm)21 寸法Do(mm)37.06 ハブ直径Dh(Φmm)25 最小軸穴径d(Φmm)8 最大軸穴径d(Φmm)17 歯数24 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする