PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数28 形状BF 適合ベルト幅(mm)15 注文コード35908512 品番PT28P5M15BF-A
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)44.56 寸法BL(mm)33 寸法Bw(mm)21 寸法Do(mm)43.42 ハブ直径Dh(Φmm)32 最小軸穴径d(Φmm)10 最大軸穴径d(Φmm)22 歯数28 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする