PXプーリ P5M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 形状BF 適合ベルト幅(mm)25 注文コード35908975 品番PT36P5M25BF-A
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)57.3 寸法BL(mm)44 寸法Bw(mm)32 寸法Do(mm)56.15 ハブ直径Dh(Φmm)44 最小軸穴径d(Φmm)12 最大軸穴径d(Φmm)30 歯数36 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする