椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
14
形状
AF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35909142
品番
PT14P5M10AF
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
22.28
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
28
寸法Do(mm)
21.14
フランジ内径df(Φmm)
16
ハブ直径Dh(Φmm)
-
最小軸穴径d(Φmm)
5
最大軸穴径d(Φmm)
6
歯数
14
形状
AF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSF10280160
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。