PXプーリ P5M形

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数60 形状AF 適合ベルト幅(mm)25 注文コード35910332 品番PT60P5M25AF
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)95.49 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)32 フランジ外径Df(Φmm)103 寸法Do(mm)94.35 フランジ内径df(Φmm)85 ハブ直径Dh(Φmm)- 最小軸穴径d(Φmm)15 最大軸穴径d(Φmm)54 歯数60 形状AF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)25 フランジPTSF101030850 フランジ厚(mm)1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35909203
2015-07-09
用途:
試作購入用

近くの工具屋で購入してましたが、毎回値段が違うのでモノタロウに変更です。品物は問題なし・・・当たり前ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする