椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
16
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35910427
品番
PT16P5M10BF
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
25.46
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
31
寸法Do(mm)
24.32
フランジ内径df(Φmm)
19
ハブ直径Dh(Φmm)
17
最小軸穴径d(Φmm)
5
最大軸穴径d(Φmm)
10
歯数
16
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSF10310190
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。