椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35910463
品番
PT20P5M10BF
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
31.83
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
36
寸法Do(mm)
30.69
フランジ内径df(Φmm)
22.4
ハブ直径Dh(Φmm)
19
最小軸穴径d(Φmm)
6
最大軸穴径d(Φmm)
12
歯数
20
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSF10360224
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。