PXプーリ P5M形

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数24 形状BF 適合ベルト幅(mm)10 注文コード35910515 品番PT24P5M10BF
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)38.2 寸法BL(mm)28 寸法Bw(mm)16 フランジ外径Df(Φmm)44 寸法Do(mm)37.06 フランジ内径df(Φmm)31 ハブ直径Dh(Φmm)25 最小軸穴径d(Φmm)8 最大軸穴径d(Φmm)17 歯数24 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)10 フランジPTSF10440310 フランジ厚(mm)1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35909203
2015-07-09
用途:
試作購入用

近くの工具屋で購入してましたが、毎回値段が違うのでモノタロウに変更です。品物は問題なし・・・当たり前ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする