椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの プーリー
椿本チエインの タイミングプーリー
PXプーリ P5M形
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
形状
BF
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35910752
品番
PT60P5M10BF
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・形状・適合ベルト幅
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
95.49
寸法BL(mm)
28
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
103
寸法Do(mm)
94.35
フランジ内径df(Φmm)
85
ハブ直径Dh(Φmm)
80
最小軸穴径d(Φmm)
15
最大軸穴径d(Φmm)
54
歯数
60
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSF101030850
フランジ厚(mm)
1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。