PXプーリ P5M形

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数16 形状BF 適合ベルト幅(mm)15 注文コード35910847 品番PT16P5M15BF
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は歯数・形状・適合ベルト幅など114種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)25.46 寸法BL(mm)33 寸法Bw(mm)21 フランジ外径Df(Φmm)31 寸法Do(mm)24.32 フランジ内径df(Φmm)19 ハブ直径Dh(Φmm)17 最小軸穴径d(Φmm)5 最大軸穴径d(Φmm)10 歯数16 形状BF 種類PXプーリ 適合ベルト幅(mm)15 フランジPTSF10310190 フランジ厚(mm)1
注意
※最小軸穴径に対し、実際の下穴径は-1mmの製品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35909203
2015-07-09
用途:
試作購入用

近くの工具屋で購入してましたが、毎回値段が違うのでモノタロウに変更です。品物は問題なし・・・当たり前ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする