PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12〜24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)17 歯数24 形状AF 注文コード35934893 品番PT24P5M15AF-17TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,220
この商品は軸穴径d・歯数・形状など210種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)38.2 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)21 フランジ外径Df(Φmm)44 寸法Do(mm)37.06 寸法L(mm)10.5 キーKw×KH(mm)5×2.3 ハブ直径Dh(Φmm)- 軸穴径d(Φmm)17 歯数24 形状AF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 タップ径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする