PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 32〜40

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)15 歯数40 形状BF 注文コード35944641 品番PT40P5M10BF-H015N-J05D3M05
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は軸穴径d・歯数・形状など236種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)63.66 寸法BL(mm)28 寸法Bw(mm)16 フランジ外径Df(Φmm)67 寸法Do(mm)62.52 寸法L(mm)6 キーKw×KH(mm)5×2.3 ハブ直径Dh(Φmm)48 軸穴径d(Φmm)15 歯数40 形状BF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)10 タップ径M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする