PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数30、32

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)30 歯数32 形状AF 注文コード35956742 品番PT32P8M25AF-H030N-J08D3M06
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は軸穴径d・歯数・形状など300種類から選べます 他の種類を見る

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)81.4 寸法BL(mm)- 寸法Bw(mm)33 フランジ外径Df(Φmm)86 寸法Do(mm)80.12 寸法L(mm)16.5 キーKw×KH(mm)8×3.3 ハブ直径Dh(Φmm)- 軸穴径d(Φmm)30 歯数32 形状AF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25 タップ径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする