PXフィットボアタイミングプーリ P8M形 歯数24、26

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)19 歯数26 形状BF 注文コード35961965 品番PT26P8M25BF-H019N-J06D3M06
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は軸穴径d・歯数・形状など264種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)66.21 寸法BL(mm)50 寸法Bw(mm)33 フランジ外径Df(Φmm)73 寸法Do(mm)64.84 寸法L(mm)9 キーKw×KH(mm)6×2.8 ハブ直径Dh(Φmm)51 軸穴径d(Φmm)19 歯数26 形状BF 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25 タップ径M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする