BDTM101 ベルトテンションメータ T-ACE 椿本チエイン 35965587

BDTM101 ベルトテンションメータ T-ACE 椿本チエイン 35965587 BDTM101 ベルトテンションメータ T-ACE 椿本チエイン 35965587

ベルトテンションメータ T-ACE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35965587 品番BDTM101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベルトの取付張力を、音波により非接触で正確に測定する音波式ベルト張力計です。
ベルトの取付張力管理は、その性能を十分発揮する上で非常に重要です。
ベルトテンションメータ「T-ACE」は、メーカー独自の開発により、必要な機能を磨き上げたエコノミータイプです。
センサー部分は取り外しが可能です。
・軽量コンパクト…本体質量を160gに抑え、携帯に便利なコンパクトサイズを実現しました。
・大画面液晶…測定結果と測定条件を同一画面に表示することで見やすくなり、確認しながら測定できます。
・メモリー機能…10件の測定条件を記憶でき、測定時に簡単操作で呼び出して使用できます。
・単位表示切替…測定結果の単位を[N]表示、[Hz]表示と自在に切替えることができます。
・オートパワーオフ機能…3分間何の動作もしない場合に、自動的に電源が切れます。

幅(mm)61.6 付属品センサーマイク・乾電池(単4×4本)・携帯ケース 長さ(mm)162 厚さ(mm)30 測定範囲0.1〜9999N、30〜600Hz 質量(g)160(本体のみ) 使用温度範囲(℃)-10〜+60 電源単4×4本 概算単位質量(kg/m)0.001〜9.999 ベルトスパン長さ(m)0.001〜9.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする