※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQ2B50-20+30DMZ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36004194
品番
CDQ2B50-20+30DMZ-A73L3-XC11
参考基準価格(税別)
¥47,850
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵