114XL025U タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36070255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

114XL025U タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36070255
114XL025U タイミングベルト XL形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36070255

タイミングベルト XL形(ポリウレタン)

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)6.4
ベルトピッチ周長(mm)289.56
289.56
177.8
193.04
198.12
203.2
213.36
228.6
238.76
254
259.08
264.16
269.24
274.32
279.4
294.64
304.8
314.96
320.04
325.12
330.2
345.44
355.6
360.68
370.84
375.92
381
386.08
391.16
406.4
421.64
426.72
431.8
447.04
457.2
472.44
482.6
508
533.4
538.48
558.8
568.96
584.2
609.6
635
645.16
660.4
685.8
736.6
762
812.8
838.2
863.6
883.92
894.08
914.4
955.04
975.36
990.6
1005.84
1051.56
1092.2
1168.4
1219.2
1244.6
1300.48
1371.6
1381.76
1432.56
1600.2
1701.8
1854.2
2138.68
152.4
162.56
167.64
歯数57
57
35
38
39
40
42
45
47
50
51
52
53
54
55
58
60
62
63
64
65
68
70
71
73
74
75
76
77
80
83
84
85
88
90
93
95
100
105
106
110
112
115
120
125
127
130
135
145
150
160
165
170
174
176
180
188
192
195
198
207
215
230
240
245
256
270
272
282
315
335
365
421
30
32
33
ベルト呼び幅025
内容量1本注文コード36070255品番114XL025U
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形XLベルト幅(mm)6.4歯数57歯ピッチ(mm)5.08ベルトピッチ周長(mm)289.56材質(ベルト)ポリウレタンベルト呼び長さ(inch)11.4ベルト呼び幅025使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36069573
2025-05-05
用途: モーターの代用部品として
教育・研究機関

ぼちぼちの耐久性。値段はお手頃。耐久性は普通。製品としての完成度は高い。

対象商品 : 36075112
2023-11-23
用途: 職業用ミシンベルトとして2個目
製造業

ミシン作業が多いのでどうしてもベルトが伸びてしまい滑って空回りしてしまいます。
実際は伸びはあまりなかったのですが凹凸が少しずつ削れていたせいで空回りが起きていたようです。新品が届いて直ぐに交換しましたところ、ミシンが元気モリモリの状態に戻りました。今は仕事がしやすいです。迅速で正確な対応ありがとうございました。

対象商品 : 36084614
2022-04-11
用途: 機械のメンテナンス用
山口きのこ園農・林・水産業

パッキング機械の修理の代替部品として購入しました。

対象商品 : 36073651
2021-01-27
用途: 模型の駆動伝達に使用
飲食業

強度について飛行試験を継続中、メーカーを変更したので試験は必要であるため

対象商品 : 36079863
2019-04-08
用途: 機械のメンテナンス,

サイズもピッタリ、素早い対応ありかとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 36080143
2019-11-12
用途: 卓上フライス盤のベルトドライブ化
MacRF Laboratory製造業

私のミスですがサイズをmm表示と思い込み寸法違いを購入してしまいました。切断して熱溶着で寸法直しをしました。ポリウレタンなのでゴム製のものに比べ臭いもなくコナも出ないので優れていると思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 36079172
2019-01-13
用途: 卓上ベルトサンダーの駆動
その他業種

申し分なし。気持ち音が小さくなったような気がします。

対象商品 : 36070806
2018-10-10
用途: 卓上ベルトサンダー用
岸和田メカニック自動車・二輪車・自転車関連業

このあたりの機械の消耗品はあまり詳しくありませんが、ベルトの番号を見て購入しました。
元々付いていた物より幅の狭いものでしたが、問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする