※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B63-75+40DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36071805
品番
CDQ2B63-75+40DMZ-M9NL4-XC10
参考基準価格(税別)
¥57,640
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストロークS1(mm)
75
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵