※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-10+5DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36081334
品番
CDQ2B80-10+5DMZ-M9BW4-XC11
参考基準価格(税別)
¥76,950
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
5