※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B80-100+100DZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36081404
品番
CDQ2B80-100+100DZ-XC10
参考基準価格(税別)
¥63,750
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード