109411 STANDARD IRC 36116963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STANDARD

(229件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本リム径(inch)17タイプT/L速度記号/荷重表示52P注文コード36116963品番109411
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900

「働くバイク」を応援!
国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。

用途モーターサイクル用タイヤ速度記号/荷重表示52PタイプT/Lタイヤサイズ100/80-17M/C RパターンNR39リム径(inch)17主な適合車種NS-1(リア)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブタイプにはチューブは付属しておりません。(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:229
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35114055
2025-11-25
用途: 通勤に使うバイクに
前原歯科医院医療・福祉・介護関連業

安くて、毎回購入させていただいております。費用対効果が抜群です。リピートします

1が参考にしています
2026-01-05
用途: スズキバーディーに使用
農・林・水産業

とても安いので買いました又早く着きました
たいへん良かったですタイヤ交換に時間がかかり苦労
しました。

対象商品 : 35114055
2025-11-08
用途: スーパーカブの後輪に使用。
その他業種

乗り心地も良く、購入して良かった!
前輪も購入し自分で交換しました。

対象商品 : 35114021
2025-06-25
用途: カブの前輪交換

交換作業も楽でした。自転車用ポンプで耳が出ました。乗り心地も、剛性感があり、軽快です。次回もこれですね。

1が参考にしています
2025-05-11
用途: カブに使用
製造業

何度も使用しているタイヤで、6000kmくらい持ちます。いたって普通のタイヤで、価格も交換のしやすさもグリップも排水性も寿命も普通だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35114037
2026-01-29
用途: ホンダカブのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく取り付けました。安くて良かったです。ありがとうございました。

対象商品 : 35114055
2024-09-27
用途: カブ90のリアタイア

カブ90カスタムのリアタイヤ交換に使いました。安いし長持ちするしまたリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 35114037
2024-11-16
用途: 通勤など
農・林・水産業

コスパが良いです。
110ccのカブの前輪に使用しています。4年以上使用していますが、溝が減らなくてとても助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする