121311 業務用タイヤ IRC 36119264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用タイヤ

(47件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本リム径(inch)14タイプWT速度記号/荷重表示4PR注文コード36119264品番121311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300

「働くバイク」を応援!
「働くバイク」を応援!国内メーカーのすべての
業務用バイクに対応した充実のラインナップ。

用途
モーターサイクル用タイヤ
タイヤサイズ80/100-14 Rリム径(inch)14タイプWTパターンNR35速度記号/荷重表示4PR適合Rear用主な適合車種スーパーカブ110 PRO 2009-2009年式:リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※チューブタイプにはチューブは付属しておりません。(別売)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3611926412131174044906129881121311 業務用タイヤ IRC 74044906業務用タイヤIRC1本
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: バイク用タイヤ
サービス業

従来の購入しているものより硬度もあり、長持ちするような感じです。取り換えもスムースに行え、期待している。

対象商品 : 36119185
2022-12-05
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

耐摩耗性に優れた良いタイヤだと思います。今後も愛用していく予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 36119167
2022-03-08
用途: GS50フロントタイヤ交換

以前別車種に使用していましたが、寿命がかなり長く(17000km突破中)気に入っていました。
今回掲題の車種にはこの銘柄しかなかったのですが、期待しています。
ただ数量がはけないからなのか、このサイズは値段が少し高いのが気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 74044906
2021-09-25
用途: カブ110プロに使用
cozycycle

安定安心のIRCのタイヤですから何の問題もありません。
耐摩耗性も充分です。

3が参考にしています
対象商品 : 74044906
2021-11-15
用途: 原二走行

JA42の純正タイヤだが、ブリジストンの同サイズと比べると硬くて効きが今一つ。のため、耐久性がありなかなか減らない。

1が参考にしています
対象商品 : 36119221
2020-06-05
用途: スーパーカブJA10リアタイヤ IRC NR74 70/90 17

カブJA10のリアタイヤとして2年使用、13,700Km使用出来ました。まだ溝は少しありましたが、サイドのひび割れがあったので交換しました。
価格は少し高いですが、普通のタイヤより2倍長持ちしました。
コーナーでも、ふんばってくれる良いタイヤでした。
本日、以前モノタロウさんで購入した、ダンロップD104Rに交換しまた。
サイドも柔らかく、すんなり装着できました。
こちらもロングライフタイヤなので期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36119221
2020-02-20
用途: カブ90

NR78からこちらにしました。78はどっしりとコーナーや高速域でも安定感がありました(見た目も太くてカッコよかった)が、少しオーバースペックだったかな…(自分の使い方では)。こちらの74に変えると、乗り味が軽快になり街乗り中心の自分にはこっちの方が良いです。

対象商品 : 36119221
2020-03-19
用途: バイクを使用しての営業活動が主体です。
佐々木保険企画

乗り心地が柔らかく、安定した走りができて満足です。
ただゴムがもう少し硬めでも良いようにも思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする