45901B TUFFUPチューブ IRC 36120253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUFFUPチューブ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36120253 品番45901B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

タフアップチューブは液室と空気室の二重構造で構成され、液室にはパンク防止液を封入しています。(液室はタイヤ接地面側約180°の範囲をカバーしています。) 釘などの異物によりチューブに穴が開いた場合、パンク防止液が開いた穴を塞ぎパンクによるエア漏れを最小限に防ぎます。

サイズ2.50-14 バルブTR-4
注意
※タフアップチューブは、釘などの異物による穴を塞ぎ空気が漏れにくくなっていますが、パンクを100%防ぐものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36120314
2018-08-29
用途:
チューブ交換

安い通常のチューブも使ったことがあるのですがやはり厚みがあり安心なので少し手間がかかりますがパンクは嫌なので使っています。

対象商品:
36120305
2016-07-10
用途:
スーパーカブ50のタイヤ

パンクしても走行出来き、通勤に使用しているので安心してそうこうできます。

対象商品:
36120287
2015-10-20
用途:
タイヤ交換時に。
takosukeモータース 様

タイヤ交換の際、誤ってチューブを切ってしまい、すぐ注文。すぐに手元に届き感謝しております。

対象商品:
36120305
2016-05-25
用途:
カブ50

値段相応の品質です。重くて高いですがパンクしにくいです。

対象商品:
36120314
2014-11-12
用途:
ホンダスーパーカブ110 JA07
飲食業

パンクを100%防げませんが、ノーマルチューブより安心感があります。
ただパンク防止剤が入っているのでハンドリングが重たく感じます。
慣れてしまえば気にならない範囲だと思います。

対象商品:
36120314
2017-07-07
用途:
バイク運転
日本総合整美株式会社 様

釘などが 刺さった場合は 納得 商品だが スポークが 古くなると 内側から刺さるのが 欠点

対象商品:
36120314
2014-10-20
用途:
タイヤ交換時に劣化が感じられたら交換します。

通常のチューブに比べ、ゴッツイです。 ツーリング等の携行には向きませんが、予備品としてのストックならばお勧めです。

対象商品:
36120287
2015-06-08
用途:
タイヤ交換の際に同時交換

前輪には通常のチューブを使用し、後輪のみにこのチューブを付けました。通常のチューブと比較すると、かなり重く分厚いので、パンクした際に穴を塞ぐ以前にパンクしにくそうで、耐久性も高そうです。パンク頻度や重さ故に前輪への装着は微妙です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする