曜日別特売
400MTS8M560U メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36124243

メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)40
ベルトピッチ周長(mm)560
560
600
800
896
1000
1056
1120
1200
1280
1328
1360
1440
1520
1600
1888
640
680
720
760
848
1696
1792
960
歯数70
70
75
100
112
125
132
140
150
160
166
170
180
190
200
236
80
85
90
95
106
212
224
120
ベルト呼び幅400
内容量1本注文コード36124243品番400MTS8M560U
参考基準価格(税別)¥25,940販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。

歯数70ベルト幅(mm)40材質(ベルト)ポリウレタンベルト呼び幅400種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)560高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする