曜日別特売
T10-15-41 タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36139783

T10-15-41 タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36139783
T10-15-41 タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 36139783

タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
ベルトピッチ周長(mm)410
410
370
400
440
450
500
530
550
560
600
610
630
650
660
690
700
720
750
780
800
810
840
850
880
890
900
910
920
940
950
960
970
980
1000
1010
1050
1080
1100
1110
1140
1150
1200
1210
1240
1250
1300
1320
1350
1380
1390
1400
1420
1450
1460
1500
1560
1600
1610
1700
1750
1780
1800
1880
1960
2160
2200
2210
2250
歯数41
41
37
40
44
45
50
53
55
56
60
61
63
65
66
69
70
72
75
78
80
81
84
85
88
89
90
91
92
94
95
96
97
98
100
101
105
108
110
111
114
115
120
121
124
125
130
132
135
138
139
140
142
145
146
150
156
160
161
170
175
178
180
188
196
216
220
221
225
タイプ標準
内容量1本注文コード36139783品番T10-15-41
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。

ベルト形T10ベルト幅(mm)15歯数41歯ピッチ(mm)10ベルトピッチ周長(mm)410材質(ベルト)ポリウレタン高さ(mm)4.5タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36140535
2022-07-04
用途: 機械の消耗予備品として購入
製造業

ヨーロッパ製の機械の駆動部分にT10が使われており、緊急に必要だったので購入。一時的にしのぐためなので、機械の規格の幅より狭い物だったが、想定期間内は問題なく駆動できました。

対象商品 : 36148411
2022-07-20
用途: 機械のメンテナンス用の部品
有限会社 コスモ研究所

メンテナンスの部品の購入依頼。問題なく使用されているようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする