2輪用接着式ウェイト

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1.44kg) 注文コード36160844 品番ST No.7-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2輪車用の接着式ウェイトです。

セット内容90g×16本 材質 幅(mm)13 厚さ(mm)5 質量(g)5+10(×6個刻み) タイプ5/10g刻み テープ白テープ 表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-17
用途:
SR500のホイールバランス用に
医療・福祉・介護関連業

柔らかいので、ハサミで切れます。個人使用では他の方ではありませんが、一生分あります。3分の1の量で充分でしょうが、目的を果たしました。

対象商品:
36160844
2018-12-28
用途:
ホイールバランス時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

グラム数が互い違いで使いやすく切りやすくて満足しています。

対象商品:
36160844
2018-03-26
用途:
バイクタイヤ交換
運輸・通信業

バイクが旧車の為、リムが細く幅の狭いウエイトを探していたのですが、出っ張ることもなく使用できました。ただ、使用頻度は少ないので小分けして頂けると有難いです。

対象商品:
36160844
2017-12-05
用途:
タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

購入してまだ2個しか使用せず、一生物です、もう少し小分けで販売してもらえた方が嬉しい。

対象商品:
36160844
2016-07-24
用途:
オートバイのタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

薄めで車種問わず使用できて、扱いやすいです。黒もほしいのですが無いので塗装して応用しています。グラム数字がオシャレで無いのでできれば刻印無しを望みます。

対象商品:
36160844
2017-04-22
用途:
2輪車のホィールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス優れているので、とてもおすすめです!

対象商品:
36160844
2016-03-16
用途:
二輪車のホイールバランス測定
BIKERS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

別の問屋よりも安価。また二輪用なのでリムから出っ張らないので使いやすい。ブラック仕様も取扱いしてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36160844
2016-02-09
用途:
2輪タイヤ交換 細リム用
自動車・二輪車・自転車関連業

細い貼り付けウエイトがすぐ手に入りますので重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする