リフトパット エコノミータイプ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード36160862 品番LPE-833
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。

材質ポリエチレン 長さ(mm)330 幅(mm)160 厚さ(mm)80 寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:397

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36160862
2025-07-28
用途:
リフト
あいおいCOMFORT株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パッドが潰れてしまって、車が落ちそで、リフトを上げられませんでした。

対象商品:
36160862
2020-09-18
用途:
車両のリフトアップ時
富士模型店 様

なかなかしっかりしていて良い商品だと思います。
ただ、思ったより長かったので、長さが2/3くらいのを買えば良かったなぁーと反省です。好きなサイズにカットしようと思います。

対象商品:
36160862
2015-12-20
用途:
自動車リフトアップ
有限会社サンハートアイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤ交換作業でリフトアップの際に使用しています
軽くて車の重みに耐えれるのかと思いましたが大丈夫です
持つのに軽くて女性でも楽です

対象商品:
36160862
2015-11-30
用途:
車体リフトアップ時
サービス業

とても軽く耐久性に不安がありましたがしっかりと普通車までリフトアップすることができました。

対象商品:
36160862
2014-08-29
用途:
ステップがあたりリフトアップできない車

とても便利です、金額が安いので、期待していなかったけど、重宝できるリフトパットです。次回も、購入したいと思います。

対象商品:
36160862
2016-11-06
用途:
リフトアップ
アライドパワー株式会社 様 (建設業・工事業)

高さが必要な時に使用予定でしたが、圧縮強度が不足?
時間が経つにつれちじんでしまい高さ不足となります。
使い物になりません!

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいります。
お手数ではございますが、
弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、商品に関しましても品質に万全を期せるよう努力して参ります。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする