ロックポリパテ中目

(45件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 36161501 品番 057-0150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290

2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。

タイプ標準型 研磨可能時間(分)30〜40以上(20℃) 可使時間(分)4〜6 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の数量1000g 危険物の性状第2種
注意
※硬化剤は別売です。硬化剤(057-0015)が別途必要になります。
※防錆鋼板には使用できません。
※強制乾燥を行う場合、必ず可使時間後に表面温度が60℃以下で行ってください。
※「夏型」は6月〜8月末まで、「冬型」は11月〜2月末まで販売致します。期間以外のご注文で、在庫無き場合は、「標準」にて対応させていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:473

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
サッシの補修に使用

今までのものが終わったので探していて見つけました。
まだ使用していませんが、中目だが結構なめらかで仕上がりに期待できそう。
厚盛り可となっているが垂直面では垂れそうなので重ね盛りが必要と思われる。

2025-03-31
用途:
自動車の板金補修

ホームセンターの自動車コーナーにあるパテを使用してきましたが、本品に切り替えた結果、割安で使用感の変わらない良い商品でした。

対象商品:
36161501
2023-06-08
用途:
中目と書いていますが、きめは細かく理想的

パテと言えば昔からロックのポリパテと決まってる。
中目との表示が有りますが、きめは細かく理想的です。
硬化剤は別売りで、入れ過ぎに注意です。

3人が参考にしています
2023-01-30
用途:
板金時
自動車・二輪車・自転車関連業

中目と表示されてますが、思ってたより細かい感じがしました。使いやすいし、量も1kgとたっぷりあり満足していますが、硬化剤が別売なのが残念ですね。

対象商品:
36161501
2022-09-06
用途:
機械の補修
有限会社玉堂窯元 様 (製造業)

機械の補修に使いますがアイデア次第で穴埋めや強度不足の補強にバッチリな効果を発揮しています。
硬化速度も速く作業性が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36161544
2022-02-20
用途:
板金時
建設業・工事業

中目と書いてますが、以外にきめは細かく感想時間も以外に早いです。
少し痩せやすいかな?って思います。

対象商品:
36161501
2021-03-07
用途:
塗装下地作り用

板金後の下地処理に使います、
乾きも具合よく、研ぎやすいです。

対象商品:
36161501
2020-09-28
用途:
自動車の板金修理
製造業

今までに使用していたものの補充でした。硬化も早く作業がはやく進められ良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする