NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー B-3
(1件のレビュー)
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径dm(mm)
1000
形状図番
10Y
注文コード
36164301
品番
1000B3
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径dm・形状図番
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ハブdb(mm)
125
de外径(Φmm)
1011
呼び径dm(mm)
1000
リムh(mm)
21(0〜+2)
ハブl(mm)
80
ハブs1(mm)
17
ハブs2(mm)
-
リム幅w(mm)
63
下穴径d(Φmm)
33
最大軸穴径d(Φmm)
71
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
44
種類
Vプーリー
慣性モーメント(kg・m
2
)
6.19
形状図番
10Y
CADデータダウンロード