JIS Vプーリー B-5

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径dm(mm)112 形状図番41U 注文コード36164755 品番112B5
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は呼び径dm・形状図番など40種類から選べます 他の種類を見る

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。
表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。

種類Vプーリー 溝の形B 溝数5 質量(kg)5.03 de外径(Φmm)123 リム幅w(mm)101 慣性モーメント(kg・m2)0.00877 ハブdb(mm)- ハブl(mm)56 ハブs1(mm)- ハブs2(mm)45 リムh(mm)20.5(0〜+2) 下穴径d(Φmm)- 形状図番41U 最大軸穴径d(Φmm)50 呼び径dm(mm)112
注意
※穴加工やキー溝加工等の追加工は対応出来ませんので、
ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36164825
2017-09-21
用途:
新規プーリーの取付

品物に問題はありません。郵便配達できますので少し配達が遅いです。価格をもう少し下げて欲しい。叉は2ヶなら価格下がるとかの方法を取って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする