NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165157
品番
140C1
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
1
質量(kg)
3.09
de外径(Φmm)
154
リム幅w(mm)
34
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.00763
ハブdb(mm)
63
ハブl(mm)
40
ハブs1(mm)
21
ハブs2(mm)
15
リムh(mm)
24.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
21U
最大軸穴径d(Φmm)
35
呼び径dm(mm)
140
CADデータダウンロード