NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)の Vプーリー
JIS Vプーリー C-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36165175
品番
180C1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種類
Vプーリー
溝の形
C
溝数
1
質量(kg)
4.68
de外径(Φmm)
194
リム幅w(mm)
34
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.0186
ハブdb(mm)
80
ハブl(mm)
50
ハブs1(mm)
16
ハブs2(mm)
-
リムh(mm)
24.5(0〜+2)
下穴径d(Φmm)
-
形状図番
10U
最大軸穴径d(Φmm)
45
呼び径dm(mm)
180
CADデータダウンロード