JIS Vプーリー C-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36165202 品番 212C1
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類Vプーリー 溝の形C 溝数1 質量(kg)4.03 de外径(Φmm)226 リム幅w(mm)34 慣性モーメント(kg・m2)0.024 ハブdb(mm)80 ハブl(mm)40 ハブs1(mm)16 ハブs2(mm)10 リムh(mm)23(0〜+2) 下穴径d(Φmm)- 形状図番20X 最大軸穴径d(Φmm)45 呼び径dm(mm)212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする